3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696757
品番
OG254894NR
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,098
バスケットに入れる
エクステリアポーチライト
仕様
防雨・防湿型、縦向き・横向き取付可能
適合
別売絶縁台:PF227W
種別
エクステリアボーチライト
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
390
幅(mm)
102
質量(kg)
1
取付
グローブ:ねじ込み式
高さ(mm)
136
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
角度(°)
傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)
10
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED電球フラット形 5W×2(GX53-1) No.293D
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)85.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
17(100V)
入数
1台
光色
昼白色
明るさ
FL15W相当
定格光束(Lm)
855
取付面位置
壁面・天井面取付兼用
注意
※ランプ別梱包。
※
※温泉地使用不可。