3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW009395LCR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696818 OW009395LCR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696818 OW009395LCR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696818 OW009395LCR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696818

高演色LED エクステリアポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696818 品番 OW009395LCR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298

エクステリアポーチライト

適合別売絶縁台:PF220W 種別エクステリアボーチライト 材質グローブ:ガラス(乳白) 幅(mm)Φ99 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込み式 高さ(mm)191 材質(本体)アルミダイカスト(銀色) 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.4 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17) No.292AL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)91.5 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)8(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 定格光束(Lm)403 取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※ランプ別梱包。

※温泉地使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする