※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
定格消費電力(W)
4.4
注文コード
00696870
品番
OW009397WCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
光色・定格消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアポーチライト
適合
別売絶縁台:PF220W
種別
エクステリアボーチライト
材質
グローブ:ガラス(乳白)
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:ねじ込み式
高さ(mm)
204
材質(本体)
アルミダイカスト(銀色)
構造
防雨・防湿型
定格消費電力(W)
4.4
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球ミニクリプトン形 4.4W(E17) No.292AW
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)104.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
8(100V)
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
定格光束(Lm)
460
取付面位置
壁面・天井面取付兼用
注意
※ランプ別梱包。
※
※温泉地使用不可。