※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED キッチンベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
7.2
光色
白色
注文コード
00696967
品番
XL551717RC
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト
優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別
キッチンベースライト
材質
鋼・樹脂(黒色)
長さ(mm)
632
幅(mm)
150
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
63
電圧(V)
100-242
明るさ(W)
FL20相当
定格消費電力(W)
7.2
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
4000
ランプの種類
直管形LED 7.2W(G13) No.420RC
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)135.9
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
8/8/8(100V/200V/242V)
入数
1台
光色
白色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
979
調光の可否
不可
注意
※ランプ別梱包