※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED キッチンベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
14
光色
昼白色
注文コード
00697001
品番
XL551718R
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト
優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別
キッチンベースライト
材質
鋼・樹脂(黒色)
長さ(mm)
1250
幅(mm)
150
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
63
電圧(V)
100-242
明るさ(W)
FL40相当
定格消費電力(W)
14
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
ランプの種類
直管形LED 14W(G13) No.440RB
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)145.5
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
15/15/16(100V/200V/242V)
入数
1台
光色
昼白色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
2038
調光の可否
不可
注意
※ランプ別梱包