画像準備中

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形80° 注文コード00700805 品番CNMG120404-TS GT9530
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など62種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途仕上げ切削 仕様(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)TS形 仕上げ加工用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質GT9530 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする