チップ CNMG

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード00700857 品番CNMG120408 GT9530
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品はコーナー半径・形状など127種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)鋼の高速加工に適した、PVDコーテッドサーメット材種、(ブレーカ)全周形 中切削用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質GT9530 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1.0〜5.0 送りf(mm/rev)0.2〜0.4
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00700595
2017-10-06
用途:
旋盤の切削
ポテンシャル 様

他の型番使っていましたが、この商品で十分でした。
価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする