曜日別特売

チップ SNMG

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)4.76注文コード00701864品番SNMG120408 NS9530
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,119
販売価格(税別)
8,290

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
中切削
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質NS9530形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 旋盤作業

色々なメーカーの物がありましたが、昔から馴染みのあるタンガロイを選択。
切れ味等、間違いなかったです。

対象商品 : 35580361
2015-07-23
用途: レース加工

価格について改善を望みます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする