曜日別特売
CCMT060202-24 NS9530 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703228

 

CCMT060202-24 NS9530 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703228
CCMT060202-24 NS9530 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703228

チップ CCMT-24

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2形状ひし形80°厚さ(mm)2.38注文コード00703228品番CCMT060202-24 NS9530
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする