画像準備中

チップ CPMT-PS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 注文コード00703824 品番CPMT060204-PS NS9530
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど76種類から選べます 他の種類を見る
材質NS9530 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40209644
2016-11-30
用途:
旋盤での、内径加工で使っています。

ステンレス等の加工に使用。
摩耗が少なく、精度も問題なく加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする