画像準備中

チップ TTR/L42M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質NS9530 タイプ外径ねじ切り用チップ TTR/L42W形 注文コード00707665 品番TTR42W-005 NS9530
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,289
販売価格(税別)
12,990
この商品は材質・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質NS9530 タイプ外径ねじ切り用チップ TTR/L42W形 適合ねじ55°ねじ 最大ピッチ3mm 適合工具TT-R/LE形 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00707656
2019-05-31
用途:
ステンレス素材へのネジ切り。
田邊製作所 様 (製造業)

以前はサーメット(NS530)でしたが、NS9530に変更されてから欠けやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする