※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台光色電球色色温度(K)3000定格光束(Lm)1714注文コード00707948品番TF0201E
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は光色・色温度・定格光束など975種類から選べます他の種類を見る FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃