日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
50133シリーズ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(10000個)
注文コード
00709722
品番
50133-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種類
裸圧着端子
幅(mm)
0.9
メッキ厚(μm)
嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
高さ(mm)
1.4
材質
金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫
種別
ターミナル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.8、1(最大)
適合
ハウジング:51047
被覆外径(mm)
0.50〜1.00