日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
53253シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
極数
7
注文コード
00710553
品番
53253-0770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2