JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
XADコネクター ベース付ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00713387
品番
B08B-XADSS-N-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色
白
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
タイプ
トップ型(ボス付)
寸法A(mm)
7.5
寸法B(mm)
15