JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
XADコネクター ベース付ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
00713475
品番
B10B-XADSS-N(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2列構造を採用した、強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質
(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色
白
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
タイプ
トップ型(ボスなし)
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
17.5