BVMシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 00714516 品番 BVM-42T-P2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。

形状オス 材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm)6.2 定格電圧(V)600(MAX) 定格電流(A)20(MAX) 適合電線(mm2)0.3〜1.25 電線被覆外径(mm)1.7〜3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22〜16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00714525
2022-11-10
用途:
通信機の電源ケーブルの製作

探していた仕様通り。メーカーカタログとの直リンクがあれば、なお良かった。

対象商品:
00714525
2022-06-30
用途:
装置の改造時に接続端子として利用しています。
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

圧着工具の値段が高いので、半田付けしています。工具がもっと安いと助かります。

対象商品:
00714525
2020-02-04
用途:
電子工作

発注の際オスメス確認を注意
ギボシほど分かりやすい形ではないので注釈でオスメス表記をしておいて欲しい
※一度間違えて発注し再注文する事に、、、
物自体は良く着脱製も良くガタつきもないのでとても使いやすかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
00714525
2018-07-14
用途:
トロイダルトランスの入力側100Vに使用しています。
サービス業

高電圧、高電流で満足しています。コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品:
00714525
2017-05-18
用途:
低圧中電流の線間接続

10A以上を安心して流せ、接触抵抗が低そうな構造のものはこれしか見つからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする