VLPシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 00716302 品番 VLP-01V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。

材質ナイロン66 極数1 規格UL94V-0 定格電圧(V)600 定格電流(A)20 タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用) ピッチ(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00716336
2022-07-09
用途:
モーター交換時の端子交換の際。
株式会社タイラベストビート 様

カップラと端子のサイズが分かると助かります。今回画像のみで発注し、サイズが違い差込口も分かれば助かります。

対象商品:
00716336
2019-12-04
用途:
電源コード

普通の販売店や部品を扱う店でも見かけないタイプが短期間で入手できて良かったです。同時に端子とリテーナも購入しました。このコネクタに合うカバーがあるとケーブルの完成品として大変良くなります。よく探せば掲載されていたかも知れません。関連製品として紹介あるいは取り扱いがあると助かります。

対象商品:
00716336
2020-02-05
用途:
電源コード用
コスモソリューション 様 (サービス業)

電源コードを作る時に使います。一組にピンBVF-61T-P2.0を4個とリテーナーVLS-02Vを2個も必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
00716318
2018-07-14
用途:
トロイダルトランスの入力側100Vに使用しています。
サービス業

高電圧、高電流仕様で満足しています。コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品:
00716336
2016-06-08
用途:
無線機器のDC入力用コネクタとして使用
運輸・通信業

メーカー使用品と同等なので問題無し。

対象商品:
00716363
2016-08-22
用途:
ハーネス作成

使用上問題はありません。もう少し個数が少なくても良かったかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする