CBC(computar)
CBC(computar)の ステージ/画像処理
CBC(computar)の 画像処理
CBC(computar)の レンズ
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00717002
品番
H0514-MP2
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
45.5
絞り
F1.4〜16close
適合
1/2型(〜Φ8mm)
質量(g)
102
フィルターサイズ(mm)
ΦM43×P0.75
最短合焦距離
100mm
焦点距離(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
51.4°×65.5°