CBC(computar)
CBC(computar)の ステージ/画像処理
CBC(computar)の 画像処理
CBC(computar)の レンズ
1.5メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00717018
品番
M0814-MP2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
28.2
絞り
F1.4〜16close
適合
2/3型(〜Φ11mm)
質量(g)
62.6
フィルターサイズ(mm)
ΦM30.5×P0.5
最短合焦距離
100mm
焦点距離(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
43.7°×56.3°