Z11-M ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA 00724063

※仕様

Z11-M ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA 00724063
Z11-M ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA 00724063
Z11-M ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA 00724063

ツインパワーマグネットオイルフィルター

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカートヨタ・ニッサン・マツダ・スバル・ダイハツ・スズキ
トヨタ・ニッサン・マツダ・スバル・ダイハツ・スズキ
トヨタ・レクサス
トヨタ・レクサス・マツダ
ニッサン・ミツビシ・スズキ・イスズ
ニッサン・ミツビシ・マツダ・スバル
ホンダ・イスズ
トヨタ・マツダ
トヨタ・スバル・ダイハツ
トヨタ
ニッサン・ミツビシ・マツダ・スズキ
内容量1個注文コード00724063品番Z11-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。
2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。
【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。
独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。
【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。
開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。
【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。
インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番16510-81420・16510-82703・16510-61A30・16510-61A31・16510-61AR0・15601-87704・15601-97202・15601-BZ010メーカートヨタ・ニッサン・マツダ・スバル・ダイハツ・スズキ主な使用車種モコ・ドルチェ・MRワゴン・アルト・SX4・スイフト・ムーブ・タント・カスタムねじ径3/4-16UNF外径(mm)65高さ(mm)65レンチサイズ(mm)Φ65
関連資料:仕様
注意
※同一車名でも年式や諸元によって適用品番が異なる場合があります。※国産ガソリン車専用です。
※詳しい適用につきましてはメーカーのマグネットオイルフィルター適用表をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00724054
2024-06-24
用途: 車オイル交換時に
運輸・通信業

普通のオイルフィルターよりも少々お値段がはりますが、前車より使用してきて良いので使ってます。

対象商品 : 40715073
2024-01-31
用途: JB64用に Z15-M
その他業種

純正を外し、PIAAさんのオイルフィルターに交換しました。
フィルターの性能云々に関係ないですが
純正を外すレンチのサイズとZ15-Mのレンチサイズが違った様な気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 00724045
2022-09-11
用途: 自家用車に使用

15年以上同じ愛車に使用しています。マグネットの効果は確かに感じられまた確認も出来ています。

対象商品 : 00724045
2021-08-23
用途: 車のオイル交換メンテナンス用途
その他業種

量販店よりも安価で、納期も早く満足しています。引き続き、オイル交換の際に、購入していきたいと思います。

対象商品 : 00724063
2021-06-24
用途: エレメント交換
製造業

他のネットより2個エレメントを購入して送料無料に適合して1番安い場所です。また在庫なくなりましたら再購入ですね。

対象商品 : 00724054
2021-04-23
用途: N-BOXに使用しました。

N-BOXに使用しましたが、効果の程は、まだ分かりませんが、気分的には満足です。

対象商品 : 00724027
2020-09-14
用途: 自動車オイル交換時に使用
製造業

量販店での購入をやめてモノタロウでの購入に切換えになります。製品は従来から使っており大変満足しております。たががオイルフィルターと思われる方も多いと思いますが、ちゃんとした製品を使わないとエンジンを壊すこともあります。

対象商品 : 00724054
2020-09-23
用途: 車両のメンテナンス

もう何度目か分からないリピートになります。ろ紙フィルター部分を通過してしまう金属片や鉄粉が出てはそもそもだと思いますが、おまじない的にマグネット仕様を購入しています。次回は解体して確認してみようかな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする