※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OC257232 LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 00726708 OC257232 LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 00726708 OC257232 LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 00726708 OC257232 LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 00726708 OC257232 LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 00726708

LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)34 注文コード00726708 品番OC257232
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は定格消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン
ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。

適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別シャンデリア 材質アルミ(黒色) 長さ(mm)1930 幅(mm)18 質量(kg)1.9 取付埋込タイプ 高さ(mm)536、(必要高)150 電圧(V)100-242 全高(mm)850-2200 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)88 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)76.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V) 入数1台 光色電球色 明るさHf32W定格出力相当 灯数1 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)2610 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3-25
注意
※調光器・信号線別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする