THULE ルーフキャリア取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード00733376 品番KIT7177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

THULE THKIT7177です。
ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。

品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7107 最大積載量(kg)75 適合車種GLCクーペ(C254) 年式:R5/3〜 型式:254605/254605C/254656/254605C ルーフレール無し
注意
※適合につきましては2024年4月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座います。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする