THULE ボックスキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード00733489 品番TH611330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

THULEのボックスキット、TH611330です。
ボックスキットを使うことでCaprockにTHULEルーフボックスの装着が可能となります。

質量(kg)2
注意
※Tトラック幅20 mmのキャリアバーに対応します 。
※キットは2本のクロスバーと4つの取り付けブラケットで構成されています 。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする