HC-06 パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyle 00734128

HC-06 パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyle 00734128
HC-06 パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyle 00734128
HC-06 パンチングレザー調ハンドルカバーLU CAPStyle 00734128

パンチングレザー調ハンドルカバーLU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード00734128品番HC-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー。
カーボンパターンとユーロレッドのコントラスト。
パンチングレザータイプを使用し、滑り難くて蒸れにくい。
Sサイズ、軽自動車~コンパクトカーに適合(ハンドル直径36.5~37.9cm) ※特殊形状にも取付け可能
抗菌加工:無光触媒コートで日が当たらなくても機能

用途ユーロラグジュアリーデザインなハンドルカバー材質合成レザーレッド/ブラックサイズS本体質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×38×370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする