曜日別特売
T-AGHV-5805-DFW DEV自動ガン T-AGHV LVMP型 デビルビス 00734292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEV自動ガン T-AGHV LVMP型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ノズル口径(Φmm)1.6注文コード00734292品番T-AGHV-5805-DFW
参考基準価格(税別)¥190,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。ノズル口径(Φmm)1.6質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする