白龍

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00735087 品番 230×36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。

刃数(p)36 刃厚(mm)2.0 用途山林下刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 外径(Φmm)230 表面処理無電解ニッケルメッキ 基板厚(mm)1.25

商品説明動画

【三陽金属】白龍【刈払機用チップソー】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00735087
2018-09-21
用途:
田畑の畔草刈り

美土里サークルのグループで草刈りをしていますが、
最近時、高齢化により田畑の管理がなされない所が多くなり
水路や道路法面は堅い植物があり白龍は切れ味が良いので
助かっています。

対象商品:
00735087
2017-10-16
用途:
しの竹や小さい木の伐採に使用します
農・林・水産業

地域ではプロ用の山林、竹用が無かったの助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする