ブロック用接着剤 ピタブロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×10本) 注文コード 00735458 品番 AE-237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,846
販売価格(税別)
9,860

湿った下地にも使用できます。
引火のおそれがない、安心・安全の水性タイプです。
塗布幅の調整ができるので、細かい箇所にもご使用いただけます。
混合や攪拌が不要な1液型タイプで、常温で硬化します。

用途
【車止め用途】
コンクリート同士の接着。
アスファルト下地への接着。
コンクリート二次製品同士の接着。
【ガーデニング用途】
レンガ同士の接着。
灰色 容量(g)500 主成分アクリル樹脂 標準使用量12×12×60cmのブロックを約2.6本接着 貼合せ可能時間【夏場】30分以内【冬場】60分以内 完全硬化時間24時間以上(23℃湿度50%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※凍結すると使用できなくなるので注意する。直射日光をさけ、5℃〜35℃の一定の場所に保管すること。
※降雨・降雪時の施工はしない。
※水たまりのある場所での施工は避けること。
※アスファルト舗装直後の接着はできません。油成分が染み出していないことを確認後ご使用ください。
※車止め用途で使用する際は、金具を併用すること。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ブロック塀の補修
東邦建設株式会社 様 (建設業・工事業)

乾いてからの仕上がりよく接着力も強力でよかった。又利用しようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする