曜日別特売
TT-3-01-19N-24N-40NM-P トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-19N-24N-40NM-P 三木プーリ 00739010

TT-3-01-19N-24N-40NM-P トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-19N-24N-40NM-P 三木プーリ 00739010
TT-3-01-19N-24N-40NM-P トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-19N-24N-40NM-P 三木プーリ 00739010

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-19N-24N-40NM-P

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00739010
品番
TT-3-01-19N-24N-40NM-P
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。

形状
2軸突合わせ
サイズ
3
タイプ
シグナルピン付
寸法H(mm)
45
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
53
寸法G(mm)
11
設定トルク(Nm)
40
色(スプリング)
無色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする