球面軸受 PB形

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00742288 品番 PB12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
型式PB型 内径d(Φmm)12(h7) 外径D(Φmm)30(h6) 幅B(mm)12(±0.1) 幅B1(mm)16(-0.01) 寸法C(mm)0.5 寸法Da(Φmm)22.225(7/8インチ) 寸法H(mm)1.5 寸法d1(mm)15.4 寸法r(mm)0.5 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 質量(g)58 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) 静負荷容量(N)31400(Cs) 許容傾斜角度(°)8(α1)/13(α2)/25(α3) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00742254
2022-11-11
用途:
工作に使用。
その他業種

球面軸受けベアリングは結構なお値段なので複数個買うには痛いです。
今回の工作では2個程度あれば出来るので、その辺が助かった感じです。

対象商品:
00742263
2016-10-14
用途:
レーシングカートパーツ

動きも良く、しっかりと寸法も出ているので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
00742306
2015-10-06
用途:
軸受け

納期が早くてたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする