※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743289
品番
FBH130408R-HF-P
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドリル外周刃インサートです。
用途
穴あけ加工用。
トラスコ品番
432-7863
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
長さ(mm)
【インサート】13
材種
AH8015