曜日別特売
K-35 キング高級鎌砥石 K-35 キング砥石 00755457

キング高級鎌砥石 K-35

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
00755457
品番
K-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。

用途
一般鎌研ぎ用
粒度
#800(中仕上用)
寸法(mm)
129×39×26
研磨対象
一般鎌

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755457
2022-12-01
用途: フランジ面のキズ取り
株式会社伊藤技研 様

昔から変わらぬコストパフォーマンスで重宝しています。

対象商品 : 00755457
2018-09-14
用途: 鋏やカッターの手入れで使用
建設業・工事業

使用に関しては問題に感じるところはありませんでしたね。
価格も品質も満足できる品です。
色が選べると嬉しかったかな。

対象商品 : 00755457
2018-06-25
用途: 草刈り鎌
その他業種

砥ぎ心地が良く、大きさも丁度手にフィイットし使い心地が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする