曜日別特売
DUAA1006 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルトカッターDA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)3.2
外径(Φインチ)18
内容量1枚注文コード00756035品番DUAA1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

長寿命タイプ

用途一般向け(道路用) アスファルト外径(Φインチ)18厚さ(mm)3.2内径(Φmm)27高さ(mm)6タイプ湿式適合材アスファルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする