※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルトカッターSA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00756044 品番 DUAA1007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタンダードタイプ

外径(Φインチ)10 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)22 用途一般向け(道路用) アスファルト 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする