※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルトカッターSA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756096 品番DUAA1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプ

外径(Φインチ)18 厚さ(mm)3.2 内径(Φmm)27 用途一般向け(道路用) アスファルト 高さ(mm)6 タイプ湿式 適合材アスファルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00756096 DUAA1012 00756035 DUAA1006 アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1枚 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする