※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
350
125
180
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756735
品番
RS-280 350x3.0x25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途
コンクリート用
外径(Φmm)
350
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
25.4
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
22・20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756735
RS-280 350x3.0x25.4
00756403
DUEM0224 355x3.0x25.4
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)