※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ディスク研磨材
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の カップホイール
ダイヤカップホイールDDW60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00756762
品番
DUCW1013 100x7x15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
7
内径(Φmm)
15
用途
コンクリート用
高さ(mm)
5
タイプ
乾式
適合材
コンクリート