※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ディスク研磨材
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の カップホイール
ダイヤカップホイールDDW60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756778
品番
DUCW1016 125x7x22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
7
内径(Φmm)
22
用途
コンクリート用
仕様
内周チップ4個
高さ(mm)
5
タイプ
乾式
適合材
コンクリート