※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンドカッター
リムタイプRV100(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756875
品番
DTRV1000 105x2.2x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切れ味重視の汎用製品。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
用途
一般コンクリート製品の切断に。
高さ(mm)
7
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
15