※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リムタイプRV100(ダイヤモンドカッター)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00756902 品番DTRV1003 180x2.4x25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

切れ味重視の汎用製品。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2.4 内径(Φmm)25.4 用途一般コンクリート製品の切断に。 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート 付属リング穴径(Φmm)22・20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00756918
2025-04-23
用途:
コンクリート構造物切断
建設業・工事業

付属のリングも付いていて、すぐに使え、良かった。
いつも5インチの刃を使用していて、同じメーカーの物が有り大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする