セリン
セリンの ドリル
セリンの 超硬ドリル
セリンの 超硬その他ドリル
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765668
品番
109-16
参考基準価格(税別)
¥105,170
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
全長(mm)
100
刃長(mm)
36
刃数
0