セリン
セリンの ドリル
セリンの 超硬ドリル
セリンの 超硬その他ドリル
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765677
品番
109-18
参考基準価格(税別)
¥124,840
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
シャンク径(Φmm)
18
材質
超硬
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
刃数
0