セリン
セリンの ドリル
セリンの 超硬ドリル
セリンの 超硬その他ドリル
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765695
品番
109-20
参考基準価格(税別)
¥149,670
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
刃数
0