MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2ESMSUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00768635
品番
2ESMSUS7.5
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
14
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
ESM