曜日別特売
93135 コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 コジット 00778700

 

93135 コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 コジット 00778700
93135 コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 コジット 00778700
93135 コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135 コジット 00778700

コジット SOFIXGEL ネックサポートクッション 93135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00778700品番93135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・コジットのSOFIXGEL ネックサポートクッション、93135です。
・弾力のあるゲル素材と低反発ウレタンフォームの、沈み込みすぎず体にフィットする2層構造は、体への負担を軽減。長時間のドライブでも、疲れにくいリラックスした姿勢をサポートするアイテムです。
・頭、首だけでなく肩全体まで包み込んでホールド&リラックス。 頭から首にかけて沿うような形状です。

材質(本体)シリコーンゴム、ウレタンフォーム材質(カバー)ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)36×25×13本体寸法(cm)25×28×12.5(ベルト除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする