曜日別特売
93136 コジット SOFIXGEL すき間クッション 93136 コジット 00778709

 

93136 コジット SOFIXGEL すき間クッション 93136 コジット 00778709
93136 コジット SOFIXGEL すき間クッション 93136 コジット 00778709
93136 コジット SOFIXGEL すき間クッション 93136 コジット 00778709

コジット SOFIXGEL すき間クッション 93136

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00778709品番93136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・コジットのSOFIXGELすき間クッションです。
・弾力のあるゲル素材と低反発ウレタンフォームの、沈み込みすぎず体にフィットする2層構造は、体への負担を軽減。長時間のドライブでも、疲れにくいリラックスした姿勢をサポートするアイテムが揃っております。
・2WAY仕様で腰部のすき間をカバー。 リクライニング時と着席時のシートの角度に合わせて可変!
・SOFIXGEL クッションシリーズは、「ネッククッション」「アームレストクッション」「シートクッション」「バックサポートクッション」「腰サポートクッション」の5アイテム。それぞれ人によりちがうお悩みに応じてお選びいただける幅広いバリエーションとなっております。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)38×31×11本体寸法(cm)リクライニング時:30×32×10、着席時:30×25×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする