FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2XLF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00779668
品番
2XLF23X120X190
参考基準価格(税別)
¥36,510
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
120
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
SKH56