FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 2刃 2XLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00780657
品番
2XLF60X250X350
参考基準価格(税別)
¥404,740
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
250
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
SKH56