TR-5 タイヤキャリー Meltec(大自工業) 00780775

TR-5 タイヤキャリー Meltec(大自工業) 00780775
TR-5 タイヤキャリー Meltec(大自工業) 00780775

タイヤキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00780775品番TR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タイヤを載せたまま移動・保管ができる!
組み立て式タイヤキャリー
4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
タイヤを平積みしてコンパクトに収納。

材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
注意
※本製品を安全に正しくお使いいただく為に 必ずお守りください。本製品をご使用前に取扱説明をよく読み十分理解された上で使用してください。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を、分解・改造しないでください。
※ご使用の際は、水平で強固な場所で使用してください。 傾斜地や地面が軟弱な場所、及び平坦でない場所では使用しないでください。
※タイヤサイズと最大耐荷重を両方満たしたタイヤでご使用ください。
※記載のタイヤサイズでもメーカー、形状により、本製品に載せられない場合があります。
※積載する際は荷崩れしないように注意し、耐荷重の適応範囲内でご使用ください。
※けん引ロープを使って移動する場合、タイヤがずれたり荷崩れしないようにゆっくり引いてください。
※組み立て時は、手や指等のケガに注意してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※子どもや乳幼児に手をふれさせたり、乗って遊ばないよう注意してください。
※業務用では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする