大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00789215
品番
LSLE7X40XBS5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
95
刃数
2
刃径(Φmm)
7
軸径
BS5
刃長(mm)
40
材質
SKH51